SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0020 BASE QUADRO EASYBOX MIS.2 - 655.0020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 370 mm
Larghezza - 460 mm
Profondità - 245 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636080642
Codice prodotto
SCA655.0020
Cod. produttore
655.0020
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
370 mm
Larghezza:
460 mm
Profondità:
245 mm
Larghezza in numero di moduli:
20
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Numero di moduli:
40
Colore:
Grigio
Numero di righe:
2
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035


