SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.5824-092 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.C/FUSIBILI - 656.5824-092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 32 A
Carico massimo allacciabile - 18 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 365 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie MBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636196138
Codice prodotto
SCA656.5824-092
Cod. produttore
656.5824-092
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
18 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
32 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Profondità:
290 mm


