AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7126-636 MBOX2 CON SPINA VOLANTE PRESE S/FUSIBILI - 656.7126-636

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7126-636 MBOX2 CON SPINA VOLANTE PRESE S/FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 16 A

  • Carico massimo allacciabile - 3 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 365 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636198972

Codice prodotto

SCA656.7126-636

Cod. produttore

656.7126-636

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

16 A

Carico massimo allacciabile:

3 kVA

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

365 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

440 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

6

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

2

Profondità:

290 mm

6 prese 220 V 16 A 2P+T