SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7826-1140 MBOX2-C/SPINA+EM +DOMOPLUS (PLURIST.) - 656.7826-1140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 365 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636248394
Codice prodotto
SCA656.7826-1140
Cod. produttore
656.7826-1140
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
290 mm
MBOX2-c/spina+em +domoplus (plurist.). Serie commerciale: Serie MBOX2. Unità di alimentazione (*): Spina volante. N° uscite disponibili: 6. N° prese 2P+T 16A st. P40: 1. N° prese. 2P+T 16A (*): 5. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 1P+N 16A. In disp. ing/tipo apparecchio: Diff. 2P 25A 0,03A. Pot. prelevabile rif.Int. Gen: 3 KW.