SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7826-642 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.S/FUSIBILI - 656.7826-642

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 32 A
Carico massimo allacciabile - 18 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 365 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636199108
Codice prodotto
SCA656.7826-642
Cod. produttore
656.7826-642
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
18 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
5
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Profondità:
290 mm


