AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.0036-000 QUADRO MBOX3 VUOTO PER 6 OMNIA CON PORTA - 657.0036-000

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.0036-000 QUADRO MBOX3 VUOTO PER 6 OMNIA CON PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Larghezza - 520 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 475 mm

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636206264

Codice prodotto

SCA657.0036-000

Cod. produttore

657.0036-000

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Larghezza:

520 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

475 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

380 mm

IP66 39 DIN (3x13) CON PORTA