AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6036-057 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 657.6036-057

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6036-057 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 32 A

  • Carico massimo allacciabile - 6 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 520 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636035383

Codice prodotto

SCA657.6036-057

Cod. produttore

657.6036-057

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

32 A

Carico massimo allacciabile:

6 kVA

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

520 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

475 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

6

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

2

Profondità:

380 mm

IP66