SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6934-113 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. C/FUSIBILI - 657.6934-113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 520 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 475 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636074085
Codice prodotto
SCA657.6934-113
Cod. produttore
657.6934-113
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
380 mm
IP65


