SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6935-050 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. C/FUSIBILI - 657.6935-050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 520 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 475 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636067100
Codice prodotto
SCA657.6935-050
Cod. produttore
657.6935-050
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
380 mm
MBOX è una gamma di quadri da cantiere realizzati in materiale termoplastico antiurto. La serie comprende tre diversi versioni: MBOX2, MBOX3 ed MBOX5 con potenza massima di 85 KW e grado di protezione IP66. L'estrema compattezza degli involucri e la maniglia a scomparsa rendono i quadri facilmente trasportabili all'interno del cantiere. L'elevato numero di moduli DIN installabili rende la serie MBOX estremamente flessibile ed adatta a soddisfare tutte le esigenze impiantistiche. I quadri MBOX sono equipaggiabili con prese industriali, con prese domestiche stagne o con prese interbloccate fino a 63A. L'illuminazione del vano prese e di quello protezioni tramite sensore crepuscolare, di serie in MBOX 3 e 5, tutela la sicurezza dell'operatore anche in condizioni di scarsa visibilità Ogni quadro viene fornito con dichiarazione di conformità e schema elettrico. Per qualsiasi esigenza di personalizzazione è attivo in SCAME un puntuale servizio di analisi e preventivazione.


