SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6936-991 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. C/FUSIBILI - 657.6936-991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 63 A
Carico massimo allacciabile - 35 kVA
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 520 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636233826
Codice prodotto
SCA657.6936-991
Cod. produttore
657.6936-991
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
35 kVA
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Corrente nominale dell'interruttore principale:
63 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
380 mm


