SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8036-247 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI - 657.8036-247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP66
Larghezza - 520 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 475 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636225579
Codice prodotto
SCA657.8036-247
Cod. produttore
657.8036-247
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
380 mm
IP66


