SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8134-054 MBOX3 CON SPINA FISSA PRESE S/FUSIBILI - 657.8134-054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 16 A
Carico massimo allacciabile - 3 kVA
Grado di protezione (IP) - IP66
Larghezza - 520 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636036076
Codice prodotto
SCA657.8134-054
Cod. produttore
657.8134-054
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
16 A
Carico massimo allacciabile:
3 kVA
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
4
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
2
Profondità:
380 mm


