SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8836-069 MBOX3 CON SPINA+EMERGENZA PR.S/FUSIBILI - 657.8836-069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 32 A
Carico massimo allacciabile - 18 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 520 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636207759
Codice prodotto
SCA657.8836-069
Cod. produttore
657.8836-069
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
18 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Profondità:
380 mm


