SCAME PARRE S.P.A. - SCA661.0400-029 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA - 661.0400-029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP55
Tensione nominale - 230/400 V
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8001636061597
Codice prodotto
SCA661.0400-029
Cod. produttore
661.0400-029
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
230/400 V
Materiale (del corpo):
Acciaio
IP55


