AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA670.3536-62 QUADRO DISTRIBUZIONE DOMINO 400 IP66 - 670.3536-62

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA670.3536-62 QUADRO DISTRIBUZIONE DOMINO 400 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Conforme alle norme MIL - no

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 328 mm

  • Profondità - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636052168

Codice prodotto

SCA670.3536-62

Cod. produttore

670.3536-62

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP66

Conforme alle norme MIL:

no

Altezza:

400 mm

Larghezza:

328 mm

Profondità:

140 mm

IP66