SCAME PARRE S.P.A. - SCA672.5522 CENTRALINO M550 24DIN PER 5 PRESE (4+1) - 672.5522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 550 mm
Larghezza - 477 mm
Profondità - 140 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8001636251684
Codice prodotto
SCA672.5522
Cod. produttore
672.5522
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
550 mm
Larghezza:
477 mm
Profondità:
140 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero RAL:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°5 prese flangia 136x125