AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA673.5054B CENTRAL.PAR.C/P DOMINO 54M BI. - 673.5054B

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA673.5054B CENTRAL.PAR.C/P DOMINO 54M BI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 54

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636077956

Codice prodotto

SCA673.5054B

Cod. produttore

673.5054B

Produttore

SCA

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

54

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

434 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

550 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

estendibile a 59 moduli (54+5)