SCAME PARRE S.P.A. - SCA674.1200 COPERCHIO MODULO 150 2 BLOCC. - 674.1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 328 mm
Altezza - 150 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8001636051482
Codice prodotto
SCA674.1200
Cod. produttore
674.1200
Produttore
SCA
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
328 mm
Altezza:
150 mm
Centralino da installazione tipo/modello Scame Parre 674.1200 - COPERCHIO MODULO 150 2 BLOCC.


