SCAME PARRE S.P.A. - SCA676.35100 CENTRALINO PARETE EMERGENZA C/PULSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio - no
Con vetro di protezione - sì
Colore - Rosso
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EMERGENCY
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636207575
Codice prodotto
SCA676.35100
Cod. produttore
676.35100
Produttore
SCA
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio:
no
Con vetro di protezione:
sì
Colore:
Rosso
Altezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
50 mm
Con etichetta di protezione (in carta):
sì


