AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA680.001 SCATOLA DER. D.65 C/PAS.IP55 - 680.001

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA680.001 SCATOLA DER. D.65 C/PAS.IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di ingressi - 4

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636066417

Codice prodotto

SCA680.001

Cod. produttore

680.001

Produttore

SCA

Forma:

Tondo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di ingressi:

4

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

no

Profondità:

35 mm

Diametro:

65 mm

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

SCATOLA DER. D.65 C/PAS.IP44