AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.208 SCATOLA DER.240X190 S/PAS.IP56 - 686.208

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.208 SCATOLA DER.240X190 S/PAS.IP56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636056296

Codice prodotto

SCA686.208

Cod. produttore

686.208

Produttore

SCA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

90 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

SCATOLA DER.240X190 S/PAS.IP56