AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.225 SCATOLA DER.120X 80 S/PAS IP56 TRASPAR. - 686.225

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.225 SCATOLA DER.120X 80 S/PAS IP56 TRASPAR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 42 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636169552

Codice prodotto

SCA686.225

Cod. produttore

686.225

Produttore

SCA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Scatola bassa - Coperchio trasparente