AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.227 SCATOLA DER.190X140 IP56 TRASP - 686.227

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.227 SCATOLA DER.190X140 IP56 TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 190 mm

Confezione

  • 30 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636077024

Codice prodotto

SCA686.227

Cod. produttore

686.227

Produttore

SCA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

70 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

SCATOLA DER.190X140 IP56 TRASP