AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.231 SCATOLA DER.460X380 S/PAS.IP56 TRASPAR. - 686.231

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.231 SCATOLA DER.460X380 S/PAS.IP56 TRASPAR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Lunghezza - 450 mm

  • Larghezza - 370 mm

  • Profondità - 130 mm

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636182667

Codice prodotto

SCA686.231

Cod. produttore

686.231

Produttore

SCA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Lunghezza:

450 mm

Larghezza:

370 mm

Profondità:

130 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP56

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Scatola bassa - Coperchio trasparente