SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.404 SCATOLA DER.100X100 ALTA IP56 - 686.404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636076546
Codice prodotto
SCA686.404
Cod. produttore
686.404
Produttore
SCA
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
80 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no


