SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.428 SCATOLA DER.240X190 ALTA 56 TR - 686.428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 240 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636077055
Codice prodotto
SCA686.428
Cod. produttore
686.428
Produttore
SCA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
125 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì