SCAME PARRE S.P.A. - SCA688.003.R SCATOLA DER. 80X 80 C/PAS.IP55 CUBIK 960 - 688.003.R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Universale
Ingresso sul fondo - sì
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636173948
Codice prodotto
SCA688.003.R
Cod. produttore
688.003.R
Produttore
SCA
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Universale
Ingresso sul fondo:
sì
Larghezza:
80 mm
Profondità:
40 mm
Ampliabile:
sì
Numero di ingressi:
7
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Colore:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno