SCAME PARRE S.P.A. - SCA751.0325-D AUTOROLLER C/CAVO 3X2,5 M.8 +DISGIUNTORE - 751.0325-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5 mm²
Numero di prese Schuko - 0
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie AUTOROLLER
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636183695
Codice prodotto
SCA751.0325-D
Cod. produttore
751.0325-D
Produttore
SCA
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Numero di prese Schuko:
0
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
8 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
sì
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0



