AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3365 DADO FILETTATO PG 21 LIGHT - 805.3365

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3365 DADO FILETTATO PG 21 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001636016627

Codice prodotto

SCA805.3365

Cod. produttore

805.3365

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

PG21 LIGHT GRIGIO