AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3366 DADO FILETTATO PG 29 LIGHT - 805.3366

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3366 DADO FILETTATO PG 29 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636016634

Codice prodotto

SCA805.3366

Cod. produttore

805.3366

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

PG29 LIGHT GRIGIO