AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5840 TAPPO FILETTATO M 40X1,5

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5840 TAPPO FILETTATO M 40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Colore - Grigio

  • Versione antideflagrante - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001636142098

Codice prodotto

SCA805.5840

Cod. produttore

805.5840

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Colore:

Grigio

Versione antideflagrante:

no

M40X1,5 LIGHT GRIGIO