AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5063.K RIDUTTORE EX NERO M63X1.5-M50X1.5 - 805.EX5063.K

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5063.K RIDUTTORE EX NERO M63X1.5-M50X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 63

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 50

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636259123

Codice prodotto

SCA805.EX5063.K

Cod. produttore

805.EX5063.K

Produttore

SCA

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

63

Dimensioni filettatura metrica esterna:

50

Nichelato:

no

Antideflagrante:

M63X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD