AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5416.BR PRESSAC.EX SIB BLU M16X1.5/9 CORTO+KIT - 805.EX5416.BR

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5416.BR PRESSAC.EX SIB BLU M16X1.5/9 CORTO+KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Blu

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636258928

Codice prodotto

SCA805.EX5416.BR

Cod. produttore

805.EX5416.BR

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Blu

Con controdado:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

M16X1,5 IP66/IP68 BLU II 2GD