AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5550.K PRESSAC.EX SIB NERO M50X1.5 LUNGO - 805.EX5550.K

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5550.K PRESSAC.EX SIB NERO M50X1.5 LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001636258157

Codice prodotto

SCA805.EX5550.K

Cod. produttore

805.EX5550.K

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Con controdado:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

PRESSAC.EX SIB NERO M50x1.5 Lungo. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: NERO. Uscita cavo: M50X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.