AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5825.K TAPPO SIB NERO M25X1.5 - 805.EX5825.K

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5825.K TAPPO SIB NERO M25X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Colore - Nero

  • Versione antideflagrante -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001636259871

Codice prodotto

SCA805.EX5825.K

Cod. produttore

805.EX5825.K

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Colore:

Nero

Versione antideflagrante:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

TAPPO SIB NERO M25x1.5. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: NERO. Uscita cavo: M25X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezionegas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.