AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RL40.S DADI IN ACC.S6 40-M40X1,5 - 805.RL40.S

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RL40.S DADI IN ACC.S6 40-M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Colore - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636254432

Codice prodotto

SCA805.RL40.S

Cod. produttore

805.RL40.S

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Colore:

Altri

Materiale:

Metallo

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2