SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RN2020.EN KIT PRESSAC.RN OT.NI. EPDM 20-M20X1,5 - 805.RN2020.EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP66
Con controdado - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001636254067
Codice prodotto
SCA805.RN2020.EN
Cod. produttore
805.RN2020.EN
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP66
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Superficie:
Nichelato
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22


