SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RT32.N TAPPI IN OT.NI. 32-M32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Colore - Grigio
Versione antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001636252926
Codice prodotto
SCA805.RT32.N
Cod. produttore
805.RT32.N
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Colore:
Grigio
Versione antideflagrante:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22