AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA810.379/TR MORSETTO ISOLATO MM 16 TRASPARENTE - 810.379/TR

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA810.379/TR MORSETTO ISOLATO MM 16 TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

  • Tensione nominale - 450 V

  • Trasparente -

Confezione

  • 500 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636017037

Codice prodotto

SCA810.379/TR

Cod. produttore

810.379/TR

Produttore

SCA

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Tensione nominale:

450 V

Trasparente:

16mm² TRASPARENTE