AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.1362 MORSETTIERA T140 4MMQ 450V CA - 815.1362

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.1362 MORSETTIERA T140 4MMQ 450V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636017068

Codice prodotto

SCA815.1362

Cod. produttore

815.1362

Produttore

SCA

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

140...140 °C

Distanza tra i fori:

10 mm

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

Profondità:

120 mm

Larghezza:

16.6 mm

MORSETTIERA PA 6.6 SEZ.4