SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.39/6175 FASCETTA RILSAN NERO 6X180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
4800 PZ
EAN
8001636017952
Codice prodotto
SCA839.39/6175
Cod. produttore
839.39/6175
Produttore
SCA
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
180 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
275 N