SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.53200 FASCETTA NYLON NERA 3,5X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
7000 PZ
EAN
8001636018249
Codice prodotto
SCA839.53200
Cod. produttore
839.53200
Produttore
SCA
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica