SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.53300 FASCETTA NYLON NERA 3,5X290 - 839.53300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636018256
Codice prodotto
SCA839.53300
Cod. produttore
839.53300
Produttore
SCA
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
290 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica


