SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.54430 FASCETTA NYLON NERA 4,5X430 - 839.54430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 430 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636018317
Codice prodotto
SCA839.54430
Cod. produttore
839.54430
Produttore
SCA
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
430 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica


