SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.57370 FASCETTA NYLON NERA 7,5X365 - 839.57370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 365 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
1500 PZ
EAN
8001636018348
Codice prodotto
SCA839.57370
Cod. produttore
839.57370
Produttore
SCA
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
365 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica


