SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.57780 FASCETTA NYLON NERA 9 X 780 - 839.57780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 780 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
8001636018355
Codice prodotto
SCA839.57780
Cod. produttore
839.57780
Produttore
SCA
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
780 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica


