SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.609 GIUNTO SCATOLA-GUAINA D25 PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 25 mm
Colore - Grigio
Modello - A innesto
Con filettatura esterna - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8001636035260
Codice prodotto
SCA864.609
Cod. produttore
864.609
Produttore
SCA
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Colore:
Grigio
Modello:
A innesto
Con filettatura esterna:
sì
PG29 ø25mm