SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.661 GIUNTO SCATOLA-GUAINA P.METR.32G 40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Colore - Grigio
Modello - Filettato
A due elementi - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8001636103495
Codice prodotto
SCA864.661
Cod. produttore
864.661
Produttore
SCA
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Colore:
Grigio
Modello:
Filettato
A due elementi:
sì
Con filettatura esterna:
sì
M40X1,5 ø32mm


