SCAME PARRE S.P.A. - SCA874.R0060 CANALE ASOLATO RIDOTTO 100X60 - 874.R0060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
20 M
EAN
8001636058009
Codice prodotto
SCA874.R0060
Cod. produttore
874.R0060
Produttore
SCA
Altezza:
100 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Passo delle fessure:
6 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no


