AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA875.4411 CASSETTA DA INCASSO 118X 96X50 - 875.4411

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA875.4411 CASSETTA DA INCASSO 118X 96X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 120 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636159430

Codice prodotto

SCA875.4411

Cod. produttore

875.4411

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

118 mm

Larghezza:

96 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

Piombabile:

no

CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO. Accetta separatore 160. Separatore non incluso.